A.M.R.A. SPA - AMRMX1 Analog-Multimeter - MX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
3760171415931
Artikelnummer
AMRMX1
Herstellernummer
MX1
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP67