Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 CHAUVIN ARNOUX MX675 MULTIMETRO A PINZA - MX0675

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 CHAUVIN ARNOUX MX675 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171411773

Artikelnummer

AMRMX0675

Herstellernummer

MX0675

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1...1400 A

Strommessbereich/AC:

0.05...1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

ja

MX675 Multimetro a Pinza 1.400A AC/DC. misure TRMS AC+DC. diametro di serraggio: 40 mm.. display 1.0000 pt. corrente ac: 100/1.000A. corrente dc: 100/1.000/1.4000A. tensione ac: 1.000V. tensione dc: 1.000/1.400V. frequenza: 1O/10kHz. resistenza: 1kO/10kO. continuità sonora. temperatura: 1.000/1.200°C. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV - 1.000 CAT. III