Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0531 CHAUVIN ARNOUX MX531 TESTER PRESA 2P+T - MX0531

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0531 CHAUVIN ARNOUX MX531 TESTER PRESA 2P+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - graphisch

  • Erdschleifenmessung - ja

  • Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653007764

Artikelnummer

AMRMX0531

Herstellernummer

MX0531

Hersteller

AMR

RCD/FI-Prüfung:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

graphisch

Erdschleifenmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Tester PER SISTEMI DI NEUTRO TT CON PRESA 2P+T IN TENSIONE Il Tester MX 531 è un dispositivo compatto che si può utilizzare con una mano sola e, grazie al cinturino, portare comodamente al polso. La testa rotante assicura la massima semplicità d’uso indipendentemente dalla posizione della presa 2P+T da controllare, mentre il display retroilluminato facilita la lettura. Il risultato della misurazione resta visualizzato per 10 secondi. La retroilluminazione ha una seconda funzione e cambia colore per indicare visivamente che: il dispositivo è collegato alla presa (blu) la misura non è conforme (rosso), tutti i risultati sono conformi e il dispositivo MX 531 è scollegato (grigio). MX 531 è un Tester per prese elettriche compatibile con tutti i tipi di prese, Verifica il corretto funzionamento delle prese elettriche con sistema TT. Misura la tensione e visualizza il collegamento dei conduttori su prese monofase 2P+T. Misura automaticamente la resistenza di terra RE Testa l’intervento dell’interruttore differenziale a 30 mA A seconda del risultato, inoltre, il Tester visualizza diversi pittogrammi per fornire un’ulteriore conferma della conformità. Autonomo e senza batteria, si ricarica direttamente dalla presa di rete. MX 531 è stato progettato espressamente per semplificare l’attività quotidiana di elettricisti installatori e manutentori. Il cinturino e la custodia per il trasporto sono inclusi nella fornitura. Caratteristiche tecniche Misura RE: da 3 O a 1.999 O Portata automatica: da 3 a 199,9 O e da 180 O a 1.999 O Risoluzione: 0,1 / 1 O Accuratezza: ±(3%L+5D) Errore RE guasto di terra: schermo rosso Protezione / sovraccarico ammissibile: 300 V CAT III Tensione da 100 a 400 V Tensione fase/neutro da 100 a 420 V - 50/60Hz – indicazione inversione L/N – guasto se 253 V Risoluzione 1 V Accuratezza: ±(2%+1D) Tensione fase/terra: da 195 V a 253 V 50/60 Hz Indicazione posizione: fase/neutro e terra RCD 30mAAC: test se RE corretto Valore nominale: 30 mA e durata