Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0355Z CHAUVIN ARNOUX MX355 MULTIMETRO A PINZA - MX0355Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0355Z CHAUVIN ARNOUX MX355 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.05...400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415900

Artikelnummer

AMRMX0355Z

Herstellernummer

MX0355Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1...400 A

Strommessbereich/AC:

0.05...400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

ja

Pinza multimetrica TRMS compatta 400 A AC/DC Dotata delle funzioni essenziali (tensione AC e DC, Corrente AC e DC, resistenza e continuità), la pinza multimetrica MX355 offre un’eccellente prensione. Polivalente, la pinza MX355 accompagna l’elettricista durante l’intervento nel quadro elettrico di un’abitazione ma anche per verificare l’alimentazione di un sistema alimentato dalla batteria. Caratteristiche • Display 6.000 punti • Acquisizione: valore efficace reale (TRMS) • Diametro di serraggio 30 mm • Corrente AC: 60.00 A / 400.0 A • Corrente DC: 60.00 A / 400.0 A • Tensione AC: 60.00 V / 600.0 V • Tensione DC: 60.0.0 V / 600.0 V • Resistenza: 600.0 O • Test sonoro di continuità, test diodo • Funzioni: HOLD (congelamento della visualizzazione), Peak (valore di cresta) • ZERODC automatica/Misura relativa. • Sicurezza EN/EN61010 CAT III 600 V