A.M.R.A. SPA - AMRMX0350Z CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A PINZA - MX0350Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.05...400 A
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
3663653005302
Artikelnummer
AMRMX0350Z
Herstellernummer
MX0350Z
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.05...400 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
ja
Zangenöffnung:
26 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
ja


