Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX204-Z CHAUVIN ARNOUX MTX204 MULTIMETRO DIGITAL - MTX204-Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX204-Z CHAUVIN ARNOUX MTX204 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653005296

Artikelnummer

AMRMTX204-Z

Herstellernummer

MTX204-Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

1 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

MTX204 Multimetro digitale TRMS AC, AC+DC Misurazioni TRMS AC o AC + DC di corrente e tensione con variazione di portata automatica per la massima semplicità Funzioni: Min, Max, ¿REL, HOLD e NCV Caratteristiche utili: display retroilluminato e torcia LED integrata Pratici: un ampio display, una guaina antiurto magnetizzata riutilizzabile Una scatola compatta, che può essere tenuta con una mano e può essere riposta nella cassetta degli attrezzi per le applicazioni sul campo. Grazie alla sua guaina magnetizzata, il multimetro consente l’utilizzo a mani libere anche all’interno degli armadi elettrici. Il sistema brevettato Multifix si adatta ai multimetri e consente di agganciarli a un armadio, alla cintura o ad altri supporti… Il supporto con doppiaposizione consente una lettura perfetta in qualsiasi situazione. Una leggibilità potenziata dalla retroilluminazione blu del display, 6.000 punti. La lampada integrata consente di utilizzare il multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati. Il commutatore girevole presenta una funzione per ogni posizione. I 6 tasti anteriori consentono l’accesso a diverse funzioni. 600 V CAT III, IP54, i morsetti d’ingresso a doppio pozzetto sono facilmente accessibili.. Le operazioni di manutenzione elettrica sono facilitate grazie alla funzione di misurazione della tensione a bassa impedenza (VLowZ). L’esecuzione di una prima diagnostica del guasto su scheda elettronica è altrettanto semplificato grazie alla funzione di misura della resistenza, della capacità, della polarità del diodo ecc.. Oltre alle misure tradizionali (tensione, corrente, resistenza, capacità ecc.), perciò l'utente può eseguire: • la manutenzione elettrica • una diagnostica iniziale dei guasti su una scheda elettronica • la verifica della regolazione di un radiatore Caratteristiche tecniche: 6.000 punti Tensione AC/AC+DC : Da 0,6 V a 750 V Tensione DC : Da 0,6 V a 1 000 V Corrente AC/DC/AC+DC : Da 10 µA a 10 A Resistenza : Da 1 O a 60 MO Capacità : Da 1 nF a 100 mF Altre funzioni : VLowZ, HOLD, NCV, Min, Max, ¿REL Dimensioni / Pesi : 170 x 80 x 50 mm / 320 g