Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRDOX2100B CHAUVIN ARNOUX DOX2100B OSCILLOSCOPIO 2X - DOX2100B

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRDOX2100B CHAUVIN ARNOUX DOX2100B OSCILLOSCOPIO 2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073217893

Artikelnummer

AMRDOX2100B

Herstellernummer

DOX2100B

Hersteller

AMR

DOX2100B 2x100MHz COLORI, Oscilloscopio digitale - USB Key Compatto e molto facile da usare, l'oscilloscopio METRIX® DOX 2100 è racchiuso in un corpo dall'ingombro ridotto e di profondità limitata che ben si adatta agli ambienti di laboratorio. Ilgrande display orizzontale con 18 divisioni a schermo intero permette di personalizzare ogni aspetto della visualizzazione, potendo scegliere tra visualizzazione normale o in modalità persistenza, formato base dei tempi o X-Y, regolazione di colori, griglia, luminosità, contrasto e così via. I comandi sono accessibili tramite le manopole e i pulsanti retro-illuminati situati sul pannello anteriore. L'oscilloscopio DOX si trasporta facilmente grazie alla pratica maniglia, mentre i piedini antiscivoloassicurano massima stabilità. Prestazioni elevate e funzioni multiple di acquisizione e analisi Il campionamento, come anche l'analisi, avviene su 3 livelli, in tempo reale o in tempo equivalente. La capacità di memoria da 2 Mpunti campione garantisce sempre analisi ottimizzate. La sensibilità verticale è compresa fra 2 mV e 10 V per divisione in 12 calibrature, mentre quella orizzontale è compresa fra 2,5 ns e 50 s per divisione. Sono inoltre disponibili funzionalità avanzate, tra cui funzioni matematiche semplici, quali +/-/x/÷, e funzioni FFT "in tempo reale" per la visualizzazione simultanea delle tracce. Il software integrato EASYSCOPE consente il pilotaggio, l'esecuzione di test e il recupero di file delle tracce e delle schermate. Caratteristiche tecniche: - Display a colori ¼ VGA da 7 pollici - Menu completi in 5 lingue + guida contestuale a video in lingua inglese - Acquisizione misure a 2 ingressi + Ext Trig e trigger complessi - Risoluzione verticale: 8 bit - 32 misure automatiche + cursori - Comunicazioni USB host e dispositivo - EN 61010-1 / 300 V CAT II Banda passante 100 MHz a 2 ingressi - Velocità di scansione: 2,5 ns/div a 50 s/div Campionamento: Impulso singolo = 500 MS/s (2 ingressi), 1 GS/s (un ingresso) / Impulso ripetitivo = 50 GS/s Profondità memoria max: 2M punti