Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRDOX2025B CHAUVIN ARNOUX DOX2025B OSCILLOSCOPIO 2X - DOX2025B

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRDOX2025B CHAUVIN ARNOUX DOX2025B OSCILLOSCOPIO 2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075302733

Artikelnummer

AMRDOX2025B

Herstellernummer

DOX2025B

Hersteller

AMR

DOX2025B OSCILLOSCOPIO 2X25MHz, Oscilloscopio digitale - USB Key + ETHERNET Compatti e semplicissimi da utilizzare, gli oscilloscopi METRIX della serie DOX 2000B sono racchiusi in un corpo poco ingombrante e poco profondo, idoneo all’uso in laboratorio. L’ampio display orizzontale con 16 divisioni a schermo intero permette di personalizzare ogni aspetto della schermata, scegliendo tra visualizzazione normale o in modalità persistenza, formato YT o XY, regolazione di colori, griglia, luminosità, contrasto, e molte altre impostazioni. I comandi sono accessibili tramite le manopole e i pulsanti retro-illuminati situati sul pannello anteriore. Gli oscilloscopi DOX si trasportano facilmente grazie alla pratica maniglia, mentre i piedini antiscivolo assicurano la massima stabilità. Prestazioni elevate e molteplici funzioni di acquisizione e analisi Il campionamento e l’analisi avvengono su 3 livelli, in tempo reale o in tempo equivalente. La capacità di memoria pari a 32.000 punti campione, sommata alla capacità di memoria supplementare di una chiavetta USB, è garanzia di analisi sempre ottimali. La sensibilità verticale è compresa fra 2 mV e 10 V per divisione in 12 calibrature, mentre quella orizzontale è compresa fra 25 ns e 50 s per divisione. Sono disponibili anche funzionalità avanzate quali funzioni matematiche semplici (+ / - / x / ÷) e funzioni FFT “in tempo reale” per la visualizzazione simultanea delle tracce. È prevista anche la pratica funzione di verifica PASS / FAIL (test riuscito/ non riuscito) a partire da un inviluppo limite. Il software associato EASYSCOPE consente il controllo, le verifiche e il recupero dei file contenenti le tracce e degli screenshot. Caratteristiche tecniche: - Display LCD a colori WGA da 7”, risoluzione 800x480 - Menu completi in 5 lingue + guida contestuale a video in lingua inglese e francese - Acquisizione delle misure a 2 canali + Ext Trig e trigger complessi - Risoluzione verticale: 8 bit (0,4%) - 32 misure automatiche - Cursori di misurazione manuali con modalità manuale, track e automatica - Comunicazione con PC tramite dispositivo USB e protocollo Ethernet RJ45 - EN 61010-1 / 300 V CAT II 2 canali 25 MHz + 1 canale trigger esterno Velocità di campionamento da 25 ns/div a 50 s/div Campionamento: monocolpo = 250 MS/s (2 canali), 500 MS/s (1 canale) / periodico = 10 GS/s Capacità di memoria max: 32 Kpt