Startseite

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-417 CHAUVIN ARNOUX PEL103MA LOGGER KIT PROMO

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-417 CHAUVIN ARNOUX PEL103MA LOGGER KIT PROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Anzahl der Messgeräte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653007597

Artikelnummer

AMR11-0000-417

Herstellernummer

11-0000-417

Hersteller

AMR

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Messgeräte:

1

Promozione PEL103 Registratore di potenza ed energia completo di nr. 3 Captori flessibili mod. MiniFlex MA193. Tutte le misure di potenza ed energia, su impianti dc, 50Hz, 60Hz e 400Hz. display digitale 3 livelli. impianti monofase e trifase squilibrati. installazione senza interruzione alimentazione. analisi armoniche, registrazione su sd card. comunicazione bluetooth, ethernet o USB. fissaggio magnetico tramite Kit multifix. misure di Corrente DC fino a 3.500AAC e 5.000ADC (tramite pinza J193. comunicazione real-time con un pc e analisi misure mediante software PEL transfer incluso nella fornitura. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 1.000V. Grado di protezione IP54.