Startseite

3M ITALIA - 3MI7000005812 NASTRO 50 A W 50X30 5 CMI - 7000005812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

schwarz

Stärke:

0.3 mm

Länge:

30.5 m

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 50.8 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.3 mm

  • Länge - 30.5 m

Packung

  • 24 ST

EAN

0054007106388

Artikelnummer

3MI7000005812

Herstellernummer

7000005812

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

50.8 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.3 mm

Länge:

30.5 m

Gewebeklebeband:

ja

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

80...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di adesivi speciali ad alta aderenza che sono formulati per resistere alla corrosione dei sistemi di tubazioni metalliche sopra e sotto terra, di raccordi e giunti su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici. Con un'ottima resistenza ai raggi UV e un valore nominale temperatura di 80°C, il nastro Scotchrap™ 50 offre un'eccellente resistenza alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica. NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.