4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.V19 USB P503 VIMAR ARKE GRIGIO - 4BUSBP503.V19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053839324085
Artikelnummer
4BX4BUSBP503.V19
Herstellernummer
4BUSBP503.V19
Hersteller
FIN
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Gerätebreite:
67.2 mm
Gerätehöhe:
48.5 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein