Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.V14 USB P503 Vimar Plana Bianca

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.V14 USB P503 Vimar Plana Bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839324078

Artikelnummer

4BX4BUSBP503.V14

Herstellernummer

4BUSBP503.V14

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

67.2 mm

Gerätehöhe:

48.5 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USBP503 e la prima stazione di ricarica universale da incasso. Un potente alimentatore USB da 3 A 15 W con due uscite di tipo C e cinque prese elettriche in soli 3 moduli, rappresenta il massimo della versatilita e della semplicita targata 4box. Dotata di un unico morsetto per l?alimentazione per un?installazione facile e veloce.