4 BOX SRL - 4BX4BSTHSW.K CRONOTERMOST SMART SWIPE LIVING NOW - 4BSTHSW.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe - anthrazit
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8057803380046
Artikelnummer
4BX4BSTHSW.K
Herstellernummer
4BSTHSW.K
Hersteller
FIN
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
anthrazit
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
7...33 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44.8 mm
Höhe:
44.8 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


