Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BPH21.V30G SIDE VIMAR LINEA NERA - 4BPH21.V30G

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BPH21.V30G SIDE VIMAR LINEA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839327178

Artikelnummer

4BX4BPH21.V30G

Herstellernummer

4BPH21.V30G

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

2

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

44.6 mm

Gerätehöhe:

52.7 mm

Gerätetiefe:

47.9 mm

Side Vimar Linea Nera Colore: Nero (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2