Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BP40S.L P40 SMART BT LIVINGLIGHT ANTRAC - 4BP40S.L

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BP40S.L P40 SMART BT LIVINGLIGHT ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 16 A

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839324375

Artikelnummer

4BX4BP40S.L

Herstellernummer

4BP40S.L

Hersteller

FIN

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

3

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Fehlerstromschutz:

ja

Mit Feinsicherung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Nennspannung:

240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

16400 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

44.2 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

43.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

P40 Smart Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2