Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BP40S.AM P40 SMART BTICINO MATIX - 4BP40S.AM

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BP40S.AM P40 SMART BTICINO MATIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 3

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839324368

Artikelnummer

4BX4BP40S.AM

Herstellernummer

4BP40S.AM

Hersteller

FIN

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

3

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

weiß

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Fehlerstromschutz:

ja

Mit Feinsicherung:

ja

Montageart:

Modulträger

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

16400 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

47 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

P40 Smart Bticino Matix Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: : sì Compatibile con Google Assistant: : sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2