4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.V19M UNIKO LITE SMART VIMAR ARKE METAL - 4BCU1S.V19M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053839324740
Artikelnummer
4BX4BCU1S.V19M
Herstellernummer
4BCU1S.V19M
Hersteller
FIN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
7 A
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.1 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Gerätetiefe:
43.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


