Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.N UNIKO LITE SMART BT LIVINGLIGHT BN - 4BCU1S.N

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.N UNIKO LITE SMART BT LIVINGLIGHT BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839324689

Artikelnummer

4BX4BCU1S.N

Herstellernummer

4BCU1S.N

Hersteller

FIN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

7 A

Mit Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

43.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uniko Lite Smart Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: : sì Compatibile con Google Assistant: : sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A