4 BOX SRL - 4BX4BBTT.KG TITAPPO BTICINO LIVING NOW NERA - 4BBTT.KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Beleuchtung - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053839328403
Artikelnummer
4BX4BBTT.KG
Herstellernummer
4BBTT.KG
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
0 V
Polzahl:
0
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
0 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätetiefe:
9 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
85.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


