Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B4MBN.V14 PLACCA 4 MODULI VIMAR PLANA BIANCA - 4B4MBN.V14

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B4MBN.V14 PLACCA 4 MODULI VIMAR PLANA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8053839325372

Artikelnummer

4BX4B4MBN.V14

Herstellernummer

4B4MBN.V14

Hersteller

FIN

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

4

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

142.4 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

8.8 mm

Einbaubreite:

142.4 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca 4 Moduli Vimar Plana Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco