Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.WB.RAL SCATOLA PARETE IP67 WIDE RAL7035 - 4B.WB.RAL

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.WB.RAL SCATOLA PARETE IP67 WIDE RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057741996514

Artikelnummer

4BX4B.WB.RAL

Herstellernummer

4B.WB.RAL

Hersteller

FIN

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP67

Scatola Parete IP67 Wide Ral7035 Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3 Con viti: : sì