Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.W.RAL.015 WIDE IP55 SCHUKO BIVALENTE RAL7035 - 4B.W.RAL.015

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.W.RAL.015 WIDE IP55 SCHUKO BIVALENTE RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8057741998891

Artikelnummer

4BX4B.W.RAL.015

Herstellernummer

4B.W.RAL.015

Hersteller

FIN

Wide IP55 Schuko Bivalente Ral7035 Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Numero di prese: 1 Corrente nominale presa: 16 A Tensione nominale: 230 V Colore del materiale degli interruttori: Altri Codice RAL (simile): 7035Grado di protezione: IP55