Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 VIMAR ARKE METAL - 4B.V19M.USB.24

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 VIMAR ARKE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 2400 mA

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839323354

Artikelnummer

4BX4B.V19M.USB.24

Herstellernummer

4B.V19M.USB.24

Hersteller

FIN

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2400 mA

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48.4 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 2.4 Vimar Arkè Metal Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri