4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.P40.USB P40 USB 3.0 VIMAR ARKE METAL - 4B.V19M.P40.USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Farbe - sonstige
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053839323293
Artikelnummer
4BX4B.V19M.P40.USB
Herstellernummer
4B.V19M.P40.USB
Hersteller
FIN
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
Data
Mit Klappdeckel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
48.5 mm
Gerätetiefe:
52.8 mm


