Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V19B.CU UNIKO VIMAR ARKE BIANCA - 4B.V19B.CU

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V19B.CU UNIKO VIMAR ARKE BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839320599

Artikelnummer

4BX4B.V19B.CU

Herstellernummer

4B.V19B.CU

Hersteller

FIN

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

16 V

Bemessungsstrom:

250 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

47.6 mm

Gerätetiefe:

45.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uniko Vimar Arkè Bianca Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso