Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.NT.USB USB 2.1 BT LIVINGLIGHT TECH - 4B.NT.USB

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.NT.USB USB 2.1 BT LIVINGLIGHT TECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8057741998501

Artikelnummer

4BX4B.NT.USB

Herstellernummer

4B.NT.USB

Hersteller

FIN

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

USB 2.1 - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori.