Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.IP55.H21 CONTEN.IP55 2 MODULI CON SIDE - 4B.IP55.H21

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.IP55.H21 CONTEN.IP55 2 MODULI CON SIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057741997856

Artikelnummer

4BX4B.IP55.H21

Herstellernummer

4B.IP55.H21

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

2

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...62 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

80.4 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

65.5 mm

Contenitori IP5 2 Moduli con Side Colore: Grigio (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2