4 BOX SRL - 4BX4B.HD.USB USB 2.1 BTICINO AXOLUTE BIANCA - 4B.HD.USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...230 V
Packung
1 ST
EAN
8057741998716
Artikelnummer
4BX4B.HD.USB
Herstellernummer
4B.HD.USB
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
USB 2.1 Bticino Axolute Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 230 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2100 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco


