Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.G20.BT BITAPPO GEWISS SYSTEM BIANCA - 4B.G20.BT

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.G20.BT BITAPPO GEWISS SYSTEM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839320308

Artikelnummer

4BX4B.G20.BT

Herstellernummer

4B.G20.BT

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...64 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

69.2 mm

Gerätehöhe:

45.4 mm

Gerätetiefe:

37.1 mm

Bitappo Gewiss System Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3