Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.G12.USB USB 2.1 GEWISS CHORUS NERA - 4B.G12.USB

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.G12.USB USB 2.1 GEWISS CHORUS NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057741999126

Artikelnummer

4BX4B.G12.USB

Herstellernummer

4B.G12.USB

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48.2 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 2.1 Gewiss Chorus Nera Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2100 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Nero