Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.G10.USB.30 USB 3.0 GEWISS CHORUS BIANCA - 4B.G10.USB.30

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.G10.USB.30 USB 3.0 GEWISS CHORUS BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839322456

Artikelnummer

4BX4B.G10.USB.30

Herstellernummer

4B.G10.USB.30

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48.2 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 3.0 Gewiss Chorus Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco