Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.AM.USB.24 USB 2.4 BTICINO MATIX BIANCA - 4B.AM.USB.24

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.AM.USB.24 USB 2.4 BTICINO MATIX BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2400 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057741999362

Artikelnummer

4BX4B.AM.USB.24

Herstellernummer

4B.AM.USB.24

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

2400 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

23.9 mm

Gerätehöhe:

48.5 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 2.4 Bticino Matix Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco