3M ITALIA - 3MI7100253199 2550XE-ID MKR CB/PP LOC ONLY - 7100253199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Empfänger - ja
Funktion Kabelortung - ja
Funktion Markerortung - ja
Funktion Markerprogrammierung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004348618
Artikelnummer
3MI7100253199
Herstellernummer
7100253199
Hersteller
3MI
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
ja
Funktion Markerortung:
ja
Funktion Markerprogrammierung:
ja
Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 2550XE-ID/2573XE-ID integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi, ricerca guasti, localizzazione di marker EMS e lettura/scrittura su marcatori 3M™ ID per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, ampio display con un'interfaccia facile da usare e connettività migliorata, batteria agli ioni di litio con caricatore integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore 3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID è in grado di localizzare cavi, tubi e tutti i modelli di marker non scrivibili installati correttamente. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).


