3M ITALIA - 3MI7100253062 2550XE CB/PP LOC ONLY - 7100253062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Empfänger - ja
Funktion Kabelortung - ja
Funktion Markerortung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004348564
Artikelnummer
3MI7100253062
Herstellernummer
7100253062
Hersteller
3MI
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
ja
Funktion Markerortung:
nein
Localizzatori 3M™ Dynatel™ Serie 2550XE/2573XE integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi, ricerca guasti e localizzazione di marker EMS per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, un ampio display con un'interfaccia facile da usare e una connettività migliorata. Batteria agli ioni di litio con caricabatteria integrato. Modulo GPS interno. Il localizzatore 3M™ Dynatel™ 2550XE/2573XE è in grado di localizzare cavi e tubi. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).


