3M ITALIA - 3MI7100213472 7420XE ID MARKER/PATH LOCATOR - EXP - 7100213472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Empfänger - ja
Funktion Kabelortung - nein
Funktion Markerortung - ja
Funktion Markerprogrammierung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004348526
Artikelnummer
3MI7100213472
Herstellernummer
7100213472
Hersteller
3MI
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
nein
Funktion Markerortung:
ja
Funktion Markerprogrammierung:
ja
I localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 7420XE sono localizzatori ad alte prestazioni che individuano in modo rapido ed efficiente il nastro per la marcatura di percorsi EMS 3M™ e i marker EMS e sono in grado di legger/scrivere sui marker ID 3M™. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, un ampio display con un'interfaccia facile da usare e una connettività migliorata. Batteria agli ioni di litio con caricabatteria integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore dei marker 3M™ Dynatel™ 7420XE è in grado di localizzare tutti i modelli di marcatori non scrivibili adeguatamente installati. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore e le frequenze del nastro EMS per la marcatura di percorsi. Questolocalizzatore Dynatel è dotato di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona inun intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F).


