3M ITALIA - 3MI7100213430 1420XE ID MARKER LOCATOR - EXP - 7100213430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Kabelortung - nein
Funktion Markerortung - ja
Funktion Markerprogrammierung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000003478248
Artikelnummer
3MI7100213430
Herstellernummer
7100213430
Hersteller
3MI
Funktion Kabelortung:
nein
Funktion Markerortung:
ja
Funktion Markerprogrammierung:
ja
I Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 1420X/XE individuano la posizione esatta dei marker 3M™ EMS (sistema di marcatura elettronica) sotterranei. Questi localizzatori leggono, scrivono e localizzano i marker iD 3M™. Localizzano simultaneamente 2 frequenze diverse dei marker. Sono dotati di un design leggero, un ampio display con un'interfaccia facile da usare, una connettività migliorata, un modulo GPS interno e una batteria agli ioni di litio con caricatore integrato. Il Localizzatore dei marker 3M™ Dynatel™ 1420X/XE è in grado di localizzare tutti i modelli di marcatori non scrivibili adeguatamente installati. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore. Questo localizzatore Dynatel è dotato di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F).


