Startseite

3M ITALIA - 3MI7100209600 S2002SGAF-ROSSO EU, LENTE GRIGIA SGAF - 7100209600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - grau

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Kratzfest - ja

  • Beschlagfrei - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000933481

Artikelnummer

3MI7100209600

Herstellernummer

7100209600

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

grau

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Kratzfest:

ja

Beschlagfrei:

ja

Verspiegelt:

nein

Verstellbar:

ja

Farbe des Rahmens:

sonstige

I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento erivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti. Per chi ha bisogno di occhiali di protezione con stanghette con angolatura regolabile dalla vestibilità personalizzata, 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono la soluzione ideale. I nostri occhiali di protezione sono dotati di stanghette con angolatura regolabile in grado di adattarsi all'utente, una novità per la serie Solus. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti. Come optional, sono disponibili anche con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.