3M ITALIA - 3MI7100208793 OCCHIALI S2002SGAF-BGR GRIGIO - 7100208793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Kratzfest - ja
Beschlagfrei - ja
Packung
20 ST
EAN
2000006775153
Artikelnummer
3MI7100208793
Herstellernummer
7100208793
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Kratzfest:
ja
Beschlagfrei:
ja
Verspiegelt:
nein
Verstellbar:
ja
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento erivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti. Per chi ha bisogno di occhiali di protezione con stanghette con angolatura regolabile dalla vestibilità personalizzata, 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono la soluzione ideale. I nostri occhiali di protezione sono dotati di stanghette con angolatura regolabile in grado di adattarsi all'utente, una novità per la serie Solus. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti. Come optional, sono disponibili anche con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.


