Startseite

3M ITALIA - 3MI7100180674 92-EE 998-6 95-150 MC 630A S - 7100180674

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100180674 92-EE 998-6 95-150 MC 630A S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000932613

Artikelnummer

3MI7100180674

Herstellernummer

7100180674

Hersteller

3MI

Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 12 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature.\nI prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa aterra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori diritti, angolari e a spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).