Startseite

3M ITALIA - 3MI7100178458 1253-XR/ID ID FULL-RANGE MARKER - WWTR - 7100178458

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Abwasser

  • Durchmesser - 38.1 cm

  • Höhe - 1.65 cm

  • Farbe - grün

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000932149

Artikelnummer

3MI7100178458

Herstellernummer

7100178458

Hersteller

3MI

Anwendung:

Abwasser

Durchmesser:

38.1 cm

Höhe:

1.65 cm

Farbe:

grün

I marcatori a portata completa EMS 3M™ Dynatel™ favoriscono l’utilizzo di un metodo accurato, conveniente e duraturo per la marcatura delle strutture sotterranee. Il marcatore ha una portata che raggiunge gli 8 piedi (2,4 m) dal marcatore al localizzatore. I marcatori a portata completa sono perfetti per la marcatura della posizione di utenze situate a una grande profondità (8 piedi o 2,4 metri)*. I marcatori passivi a portata completa favoriscono un'accurata individuazione delle tubazioni dell’acqua sotterranee, aiutando a ridurre il rischio di estrarre erroneamente altre strutture sotterranee. Tutti i marcatori funzionano senza bisogno di un’alimentazione esterna. Gli involucri impermeabili in polietilene sono resistenti a minerali, elementi chimici e temperature estreme che si trovano solitamente sotto terra. È disponibile una versione iD che consente la memorizzazione delle informazioni sulle risorse sotterranee specifiche per il cliente. *La gamma di profondità può variare nei modelli "E"(di esportazione); fare riferimento alle specifiche del prodotto.