3M ITALIA - 3MI7100178444 1433 EMS NEAR-SURFACE MARKER - POWER - 7100178444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Durchmesser - 1.98 cm
Höhe - 7.62 cm
Packung
50 ST
EAN
2000000932040
Artikelnummer
3MI7100178444
Herstellernummer
7100178444
Hersteller
3MI
Anwendung:
sonstige
Durchmesser:
1.98 cm
Höhe:
7.62 cm
Il marker Near-Surface 3M™ è appositamente progettato per la marcatura di precisione delle linee telefoniche sotterranee e di altre linee di strutture. Si presenta in forma cilindrica per agevolare l'installazione in asfalto o cemento, senza impegnative operazioni di scavo. Questo marker offre la positiva individuazione delle strutture. Il marker Near-Surface 3M™ offre un metodo efficace per la marcatura di linee di strutture sotterranee durante la manutenzione o la costruzione. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C (tra 4 e 122 °F). Questo marker Near-Surface impermeabile presenta un'antenna passiva durevole, racchiusa in una coppa impermeabile per l'individuazione della posizione esatta di strutture interrate, anche in aree congestionate. Quando si mappano risorse nuove o esistenti, il numero di serie univoco preprogrammato si integra con la mappatura di back-office e i sistemi GIS.


