Startseite

3M ITALIA - 3MI7100178430 1418-XR/ID ID EXT RNG DISK MARKER-GP/RW - 7100178430

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100178430 1418-XR/ID ID EXT RNG DISK MARKER-GP/RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 10 cm

  • Höhe - 1.8 cm

Packung

  • 210 ST

EAN

2000000932002

Artikelnummer

3MI7100178430

Herstellernummer

7100178430

Hersteller

3MI

Durchmesser:

10 cm

Höhe:

1.8 cm

I marker a disco a gamma estesa da 1,5 m 3M™ consentono un metodo facile e accurato per la localizzazione di strutture a telaio che vengono ricoperte dal materiale di riempimento o da altre ostruzioni, come neve o vegetazione. Il marker a disco ha un diametro di 10 cm ed è fissato in modo semplice alla parte inferiore di chiusure o coperture non metalliche di strutture incassate, come fori a mano, tombini e altri involucri di livello durante la costruzione e la manutenzione. I marker a disco non sono destinati all'interramento diretto. La versione iD consente di memorizzare dati aggiuntivi sul marker.