Startseite

3M ITALIA - 3MI7100178153 1434-XR/ID RFID NEAR-SURFACE MARKER-WTR - 7100178153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Wasser

  • Durchmesser - 7.6 cm

  • Höhe - 7.62 cm

  • Farbe - blau

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000931869

Artikelnummer

3MI7100178153

Herstellernummer

7100178153

Hersteller

3MI

Anwendung:

Wasser

Durchmesser:

7.6 cm

Höhe:

7.62 cm

Farbe:

blau

Il marker Near-Surface 3M™ è appositamente progettato per la marcatura di precisione delle linee telefoniche sotterranee e di altre linee di strutture. Si presenta in forma cilindrica per agevolare l'installazione in asfalto o cemento, senza impegnative operazioni di scavo. Questo marker offre la positiva individuazione delle strutture. Il marker Near-Surface 3M™ offre un metodo efficace per la marcatura di linee di strutture sotterranee durante la manutenzione o la costruzione. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C (tra 4 e 122 °F). Questo marker Near-Surface impermeabile presenta un'antenna passiva durevole, racchiusa in una coppa impermeabile per l'individuazione della posizione esatta di strutture interrate, anche in aree congestionate. Quando si mappano risorse nuove o esistenti, il numero di serie univoco preprogrammato si integra con la mappatura di back-office e i sistemi GIS.