3M ITALIA - 3MI7100178150 1411-1H 3 DISK MARKER - TELEPHONE - 7100178150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1.8 cm
Packung
210 ST
EAN
2000000931807
Artikelnummer
3MI7100178150
Herstellernummer
7100178150
Hersteller
3MI
Höhe:
1.8 cm
I marker a disco a gamma estesa da 1,5 m 3M™ consentono un metodo facile e accurato per la localizzazione di strutture a telaio che vengono ricoperte dal materiale di riempimento o da altre ostruzioni, come neve o vegetazione. Il marker a disco ha un diametro di 10 cm ed è fissato in modo semplice alla parte inferiore di chiusure o coperture non metalliche di strutture incassate, come fori a mano, tombini e altri involucri di livello durante la costruzione e la manutenzione. I marker a disco non sono destinati all'interramento diretto. La versione iD consente di memorizzare dati aggiuntivi sul marker.


