Startseite

3M ITALIA - 3MI7100178144 1405-XR EXT RANGE 5 BALL MARKER-GAS - 7100178144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00153 m

  • Anwendung - Gas

  • Programmierbar - nein

  • Durchmesser - 10.16 cm

  • Höhe - 10.4 cm

Packung

  • 30 ST

EAN

8013768753271

Artikelnummer

3MI7100178144

Herstellernummer

7100178144

Hersteller

3MI

Max. Ortungs-/Lesetiefe:

0.00153 m

Anwendung:

Gas

Programmierbar:

nein

Durchmesser:

10.16 cm

Höhe:

10.4 cm

Farbe:

gelb

Ball Marker 3M™ con gamma estesa di 1,5 mm è studiato appositamente per la localizzazione di strutture con montaggio a filo ricoperte da riempimenti. È affisso alla parte inferiore di tappi o coperchi non metallici di strutture montate a filo. Questo marcatore autoallineante offre l'individuazione positiva delle strutture. Inoltre, la versione iD consente di scrivere/leggere dati nel/dal marker. Ball Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a un intervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.