3M ITALIA - 3MI7100178097 1432 EMS NEAR-SURFACE MARKER - TELEPHONE - 7100178097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0.76 cm
Höhe - 7.62 cm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
2000000931555
Artikelnummer
3MI7100178097
Herstellernummer
7100178097
Hersteller
3MI
Durchmesser:
0.76 cm
Höhe:
7.62 cm
Farbe:
orange
Il marker Near-Surface 3M™ è appositamente progettato per la marcatura di precisione delle linee telefoniche sotterranee e di altre linee di strutture. Si presenta in forma cilindrica per agevolare l'installazione in asfalto o cemento, senza impegnative operazioni di scavo. Questo marker offre la positiva individuazione delle strutture. Il marker Near-Surface 3M™ offre un metodo efficace per la marcatura di linee di strutture sotterranee durante la manutenzione o la costruzione. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C (tra 4 e 122 °F). Questo marker Near-Surface impermeabile presenta un'antenna passiva durevole, racchiusa in una coppa impermeabile per l'individuazione della posizione esatta di strutture interrate, anche in aree congestionate. Quando si mappano risorse nuove o esistenti, il numero di serie univoco preprogrammato si integra con la mappatura di back-office e i sistemi GIS.


