3M ITALIA - 3MI7100178075 1250 EMS FULL-RANGE MARKER - TELEPHONE - 7100178075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Telefon
Durchmesser - 38.1 cm
Höhe - 1.65 cm
Farbe - orange
Packung
25 ST
EAN
2000000363943
Artikelnummer
3MI7100178075
Herstellernummer
7100178075
Hersteller
3MI
Anwendung:
Telefon
Durchmesser:
38.1 cm
Höhe:
1.65 cm
Farbe:
orange
I marcatori a portata completa EMS 3M™ Dynatel™ favoriscono l’utilizzo di un metodo accurato, conveniente e duraturo per la marcatura delle strutture sotterranee. Il marcatore ha una portata che raggiunge gli 8 piedi (2,4 m) dal marcatore al localizzatore. I marcatori a portata completa sono perfetti per la marcatura della posizione di utenze situate a una grande profondità (8 piedi o 2,4 metri)*. I marcatori passivi a portata completa favoriscono un'accurata individuazione delle tubazioni dell’acqua sotterranee, aiutando a ridurre il rischio di estrarre erroneamente altre strutture sotterranee. Tutti i marcatori funzionano senza bisogno di un’alimentazione esterna. Gli involucri impermeabili in polietilene sono resistenti a minerali, elementi chimici e temperature estreme che si trovano solitamente sotto terra. È disponibile una versione iD che consente la memorizzazione delle informazioni sulle risorse sotterranee specifiche per il cliente. *La gamma di profondità può variare nei modelli "E"(di esportazione); fare riferimento alle specifiche del prodotto.


