Startseite

3M ITALIA - 3MI7100166939 SCOTCHLOK 560 CONNETTORI_100 - 7100166939

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

  • Transparent - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449071984889

Artikelnummer

3MI7100166939

Herstellernummer

7100166939

Hersteller

3MI

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Transparent:

nein

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 è un connettore a doppia corsa oa presa per giunzioni a presa o parallela. Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 ha una tensione nominale di 600 V per cavi da costruzione e una tensione nominale di 1000 V per insegne, infissi e apparecchi di illuminazione. Resiste a temperature di 105 gradi C. È adatto per collegamenti elettrici generici su auto, barche, furgoni o rimorchi. Coibentato in polipropilene, autostrante e ignifugo.