3M ITALIA - 3MI7100136914 MORSETTO B/G S/LOK 2 - 7100136914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fettfüllung gegen Korrosion - nein
Farbe der Isolation - grau
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Geeignet für Außendurchmesser - 3.7...3.7 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten - nein
Packung
500 ST
EAN
7449076317859
Artikelnummer
3MI7100136914
Herstellernummer
7100136914
Hersteller
3MI
Fettfüllung gegen Korrosion:
nein
Farbe der Isolation:
grau
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7...3.7 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
nein


