Startseite

3M ITALIA - 3MI7100136913 O/B+ WIRE CONNECTOR 100/BOX

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100136913 O/B+ WIRE CONNECTOR 100/BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Max. Außendurchmesser - 3.7...3.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449071095165

Artikelnummer

3MI7100136913

Herstellernummer

7100136913

Hersteller

3MI

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Max. Außendurchmesser:

3.7...3.7 mm

Terminali ORG/BLU 22-14 AWG SPRING CONNECTOR